Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle Ø16-24mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø16-24mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1790
Artikel-Nr.:
     262-B172D61
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037838
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle
Druckschelle Ø16-24mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1790
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
16 - 24 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Druckschelle, Schelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,965*
€ 1,275*
1
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,30*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7913*
€ 1,3113*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,16111*
€ 1,84111*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84111*
€ 2,19092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65111*
€ 1,96482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52111*
€ 1,81012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46111*
€ 1,73872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42111*
€ 1,69112
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16111*
€ 1,38172
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,63*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.