Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle Ø12-20mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle anreihbar gr 1789
Druckschelle anreihbar gr 1789
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172D60
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037821
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druckschellen 12-20
Druckschelle Ø12-20mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1789
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
12 - 20 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: druck iso schelle, Druckschelle, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7056*
€ 0,9356*
1
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,08*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,65*
€ 1,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,8479*
€ 1,3879*
1
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3879*
€ 1,6516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2179*
€ 1,4493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1179*
€ 1,3303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0779*
€ 1,2827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0379*
€ 1,2351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8479*
€ 1,009
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,7913*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.