Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle Ø7-13mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø7-13mm 1f anreihb Kst Schraubl gr
Druckschelle Ø7-13mm 1f anreihb Kst Schraubl gr
Artikel-Nr.:
     262-B172D59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037814
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle
Druckschelle Ø7-13mm 1f anreihb Kst Schraubl gr 1788
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
7 - 13 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Druckschelle, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,65*
100
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6591*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5043*
€ 0,6643*
100
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6691*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,60694*
€ 1,02694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02694*
€ 1,22206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82694*
€ 0,98406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79694*
€ 0,94836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72694*
€ 0,86506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70694*
€ 0,84126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60694*
€ 0,72226
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,63*
Ähnlich
HKL
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.