Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø24mm geschl Kst hfr halogenfrei 1784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     262-B172D54
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4011126037593
Suchbegriffe:
Gleitschellen
Rohrbänder
gleitschellen
Befestigungsschelle 1f Ø24mm geschl Kst hfr halogenfrei 1784
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
16 - 24 mm
Kunststoffummantelt:
nein
Nenndurchmesser:
24 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
geeignet im Brandschutzbereich:
nein
halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,4436*
€ 0,5036*
1
€ 4,00*
ab € 0,421*
€ 0,581*
10 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 0,435*
€ 0,595*
Lager 262
50
€ 5,90*
ab € 1,05278*
€ 1,13278*
1
€ 6,95*
ab € 1,088*
€ 1,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,13278*
€ 1,34801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10278*
€ 1,31231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07278*
€ 1,27661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06278*
€ 1,26471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05278*
€ 1,25281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,639* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
1783/2
ab € 0,4592*
Ähnlich
Kleinhuis
1785.
ab € 0,9846*
Ähnlich
Kleinhuis
1783/3
ab € 0,6097*
Ähnlich
Kleinhuis
1783.
ab € 0,2153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG