Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckschelle 6-12mm, PS, hfr, gr 1765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle 6-12mm, PS, hfr, gr
Druckschelle 6-12mm, PS, hfr, gr
Artikel-Nr.:
     262-B172D46
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1765
EAN/GTIN:
     4011126037678
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
kleinhuis druckschelle
zum Anschrauben, Polystyrol, halogenfrei, schlagfest, grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1,00
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser von/bis:
6,00 mm
Erhöht:
TRUE
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
€ 0,1431*
100
€ 5,95*
€ 0,2815*
Lager 262
100
€ 6,90*
€ 0,3096*
100
€ 13,95*
€ 0,3366*
14 Tage
k.A.
100
€ 3,90*
€ 0,3475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
1767
ab € 0,2717*
Ähnlich
Kleinhuis
1768
ab € 0,5619*
Ähnlich
Kleinhuis
1766/2
ab € 0,3362*
Ähnlich
Kleinhuis
1766
ab € 0,1361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG