Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 181367


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     262-B166B55
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181367
EAN/GTIN:
     4021103813676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinder L200mm natur 4,5x1,5mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 181367
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
3 - 51 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Montagetemperatur:
-10 - 85 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,971*
€ 3,141*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,17*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,058*
€ 3,258*
3 Tage
25
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,69*
4 Tage
109
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,141*
€ 3,73779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,771*
€ 3,29749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,971*
€ 2,34549
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,719*
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,127*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,42*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 15,62*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 1,16*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 2,05*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 7,03*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,311*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,71*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,509*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 24,049*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0821*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,86*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,03193*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 31,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.