Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschelle 1f Ø6mm geschl Kst hfr 197320-40LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschelle 1f Ø6mm geschl Kst hfr
Steckschelle 1f Ø6mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B164J67
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2148862
EAN/GTIN:
     4012195640035
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Steckschelle 1f Ø6mm geschl Kst hfr 197320-40LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Durchmesser:
20 - 40 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
6 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Dübelschellen, Steckschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,23*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,29654*
€ 0,39654*
100
€ 5,46*
ab € 0,3093*
€ 0,4093*
100
Frei Haus
ab € 0,3154*
€ 0,4154*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,3722*
€ 0,4822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4822*
€ 0,57382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148803
ab € 0,1613*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148846
ab € 0,2237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.