Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panheadschraube PZ Gold 5x50mm ST L50mm Gehärtet 47585.0X50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panheadschraube PZ Gold 5x50mm ST L50mm Gehärtet
Panheadschraube PZ Gold 5x50mm ST L50mm Gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B164C84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195686
EAN/GTIN:
     4012195276319
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzbohrschraube 5x50
holzschraube ohne norm
Panheadschraube PZ Gold 5x50mm ST L50mm Gehärtet 47585.0X50
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Kopfform:
Panhead
Länge:
50 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
5 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,348*
€ 11,598*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,60*
€ 15,89*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,338*
€ 16,778*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 12,41*
€ 16,94*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,20*
€ 17,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,778*
€ 19,96582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,628*
€ 19,78732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,858*
€ 18,87102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,168*
€ 18,04992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,658*
€ 17,44302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,338*
€ 14,68222
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dresselhaus
1135/021/50 5X50
ab € 7,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,408*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,096*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,074*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,938*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,282*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,706*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,932*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,184*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.