Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panheadschraube PZ Gold 3,5x30mm ST L30mm Gehärtet 47583.5X30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panheadschraube PZ Gold 3,5x30mm ST L30mm Gehärtet
Panheadschraube PZ Gold 3,5x30mm ST L30mm Gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B164C51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195031
EAN/GTIN:
     4012195274933
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Panheadschraube PZ Gold 3,5x30mm ST L30mm Gehärtet 47583.5X30
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Kopfform:
Panhead
Länge:
30 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.5 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,698*
€ 5,298*
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,53*
€ 7,75*
€ 3,90*
ab € 5,71*
€ 7,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,804*
€ 9,414*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,414*
€ 11,20266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,914*
€ 10,60766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,634*
€ 10,27446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,324*
€ 9,90556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,734*
€ 9,20346
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,804*
€ 8,09676
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,428*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,106*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,998*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,232*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,706*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,104*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,642*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 4,886*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.