Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø13mm ST M4x55mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 457M4X55G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø13mm ST M4x55mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø13mm ST M4x55mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A13
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482138
EAN/GTIN:
     4012195310938
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø13mm ST M4x55mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 457M4X55G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
13 mm mm
Dübellänge:
55 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, schraubhaken gewinde m4, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,09758*
€ 2,57758*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2155*
€ 2,7155*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4632*
€ 3,0132*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,543*
€ 3,103*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,6918*
€ 3,2718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2718*
€ 3,89344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6918*
€ 3,20324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482073
ab € 2,7093*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482057
ab € 2,2042*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482030
ab € 4,0575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.