Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø22mm ST M8x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter KD8100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø22mm ST M8x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø22mm ST M8x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482707
EAN/GTIN:
     4012195239475
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø22mm ST M8x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter KD8100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
22 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
75 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,33241*
€ 5,39241*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,5362*
€ 5,6962*
25
€ 5,46*
ab € 4,566*
€ 5,716*
25
Frei Haus
ab € 4,7532*
€ 5,9432*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,53072*
€ 6,89072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,89072*
€ 8,19996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47072*
€ 7,70016
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53072*
€ 6,58156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 172,268* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482758
ab € 122,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.