Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø3,9x70mm ST gvz 20mm 50mm Ø16mm 0,15N 9153.9X70G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubhaken Ø3,9x70mm ST gvz 20mm 50mm Ø16mm 0,15N
Schraubhaken Ø3,9x70mm ST gvz 20mm 50mm Ø16mm 0,15N
Artikel-Nr.:
     262-B163J09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450074
EAN/GTIN:
     4012195304456
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø3,9x70mm ST gvz 20mm 50mm Ø16mm 0,15N 9153.9X70G
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0.15 N N
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewindelänge:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.9 mm mm
Schaftlänge:
50 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 3,9 x 70, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2203*
€ 0,2903*
8 Tage
1000
100
€ 6,95*
ab € 0,2256*
€ 0,2956*
3 Tage
2753
100
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
115
1
€ 4,99*
ab € 0,2326*
€ 0,3426*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,31012*
€ 0,41012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41012*
€ 0,48804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37012*
€ 0,44044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36012*
€ 0,42854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31012*
€ 0,36904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450066
ab € 0,1964*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.