Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø14-19, Quick Kst gr anreihb Schraubl 2955M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle kompl Ø14-19, Quick Kst gr anreihb Schraubl
Rohrschelle kompl Ø14-19, Quick Kst gr anreihb Schraubl
Artikel-Nr.:
     262-B163I03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149010
EAN/GTIN:
     4012195583936
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Rohrschelle kompl Ø14-19, Quick Kst gr anreihb Schraubl 2955M20
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:
14 - 19.4 mm
Max. Anzahl der Rohre:
1
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschelle m20, klemmschellen, klemmschelle m20, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8621
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1069*
€ 0,1469*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1099*
€ 0,1499*
1 Tag
25400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11498*
€ 0,15798*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1615*
7 Tage
10000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1176*
€ 0,1616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08705*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,19052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149028
ab € 0,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,55612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.