Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163H10 Herst.-Nr.: 3353303 EAN/GTIN: 4012195291558 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel Ø2x30mm ST Linsenkopf bl gehärtet 36230BK Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2 mm mm | Gehärtet: | ja | Kopfform: | Linsenkopf | Länge: | 30 mm mm | Oberflächenschutz: | blau angelassen | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,97* | € 2,91* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,91* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,99* | € 2,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,01* | € 2,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 2,049* | € 2,999* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|