Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163G44 Herst.-Nr.: 3341054 EAN/GTIN: 4012195287599 |
| |
|
| | |
| Hakennagel Ø3x50mm ST bl 11013X50 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm mm | Länge: | 50 mm mm | Oberflächenschutz: | blau angelassen | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 9,81* | € 13,52* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,915* | € 13,545* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,02* | € 13,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 10,1825* | € 13,8825* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,0075* | € 14,9975* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04403* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|