Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163F73 Herst.-Nr.: 3188078 EAN/GTIN: 4012195270256 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube 6x60mm ST L60mm HHWS6X60G Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, sechskant-holzschraube d=6,0mm l=60mm galv.verzinkt, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 6x60mm, Gipsplattenschraube, Schraube |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,3407* | € 0,4507* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,34621* | € 0,45621* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3654* | € 0,4854* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,3672* | € 0,4872* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,44359* | € 0,58359* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,1795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|