Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163F10 Herst.-Nr.: 3105016 EAN/GTIN: 4012195851059 |
| |
|
| | |
| Nageldübel Ø4x15mm ST Nagel 903RB15 Weitere Informationen: | | Befestigungsstärke: | 0 mm mm | Bohrlochdurchmesser: | 4 mm mm | Länge: | 15 mm mm | Schraubsystem: | ohne | Stiftform: | Nagel | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Metalldübel, obo bettermann einschlagdübel, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,09855* | € 0,13845* | | | | | 23 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09958* | € 0,13908* | | | | | 24 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0993* | € 0,1391* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1038* | € 0,1458* | | | | Lager 262 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,12752* | € 0,17852* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,704* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|