Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr kst PVC Ø16mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC) 2953M16LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panzerrohr kst PVC Ø16mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC)
Panzerrohr kst PVC Ø16mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-B163C74
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153904
EAN/GTIN:
     4012195028093
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Installationskanal
Kabelkanal
Panzerrohr kst PVC Ø16mm Quick-Pipe gr starr Polyvinylchlorid (PVC) 2953M16LGR
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Außendurchmesser:
16 mm
Betriebstemperatur:
-25 - 60 °C
Biegeverhalten:
starr
Farbe:
grau
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Innendurchmesser:
13.2 mm
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,90*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2648*
€ 1,9448*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,506*
€ 1,976*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51112*
€ 1,98112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,98112*
€ 2,35753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91112*
€ 2,27423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82112*
€ 2,16713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51112*
€ 1,79823
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,75556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154052
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154081
ab € 0,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08745*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.