Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube M8 Ø5,2x35mm ST gvz 985M835


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschraube M8 Ø5,2x35mm ST gvz
Stockschraube M8 Ø5,2x35mm ST gvz
Artikel-Nr.:
     262-B163C63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3133230
EAN/GTIN:
     4012195250579
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Schraubdübel
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
Stockschraube M8 Ø5,2x35mm ST gvz 985M835
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
5.2 mm mm
Schraubsystem:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8, stockschraube, Schraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,978*
€ 103,928*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,55*
€ 105,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,383*
€ 109,673*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,23*
€ 115,77*
€ 5,46*
ab € 95,47*
€ 116,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,928*
€ 123,67432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,958*
€ 121,33002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,548*
€ 112,51212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,528*
€ 108,91832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,978*
€ 101,12382
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,84978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.