Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube M6 Ø4,3x35mm ST gvz 985M635


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Schraubdübel M6x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B163C61
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3133036
EAN/GTIN:
     4012195250456
Suchbegriffe:
Schraubdübel
Stockschraube
stockschraube m6x1
stockschrauben m6
Stockschraube M6 Ø4,3x35mm ST gvz 985M635
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
35 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4.3 mm mm
Schraubsystem:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, Schraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,423*
€ 50,353*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,78*
€ 51,15*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 41,629*
€ 53,349*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,92*
€ 55,80*
€ 5,46*
ab € 44,26*
€ 55,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,353*
€ 59,92007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,873*
€ 58,15887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,213*
€ 54,99347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,933*
€ 52,28027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,383*
€ 50,43577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,423*
€ 46,91337
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,39423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3133028
ab € 34,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.