Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet 90330G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet
Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B163B87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3100308
EAN/GTIN:
     4012195245957
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet 90330G
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,17*
€ 32,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,546*
€ 32,496*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,542*
€ 33,792*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,09*
€ 35,64*
€ 5,46*
ab € 27,19*
€ 35,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,496*
€ 38,67024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,106*
€ 38,20614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,566*
€ 36,37354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,266*
€ 34,82654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,966*
€ 33,27954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,546*
€ 29,20974
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,24546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100154
ab € 0,119*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100189
ab € 0,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100251
ab € 20,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100405
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.