Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel M6x8mm 15mm ST gvz gehärtet 90315G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagdübel M6x8mm 15mm ST gvz gehärtet
Schlagdübel M6x8mm 15mm ST gvz gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B163B84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3100154
EAN/GTIN:
     4012195245773
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagdübel M6x8mm 15mm ST gvz gehärtet 90315G
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, obo bettermann einschlagdübel, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dübel, Gewindedübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,17714*
€ 0,23714*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1772*
€ 0,2372*
3 Tage
1393
100
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,24*
10
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23714*
€ 0,2822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22714*
€ 0,2703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21714*
€ 0,2584
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17714*
€ 0,2108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,714* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100189
ab € 0,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100251
ab € 20,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100308
ab € 24,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100405
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.