Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø5x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel 910SD5X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø5x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel
Nageldübel Ø5x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel
Artikel-Nr.:
     262-B163B69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351021
EAN/GTIN:
     4012195229452
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø5x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel 910SD5X35
Weitere Informationen:
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm mm
Farbe:
grau
Länge:
35 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Mit Schraubnagel:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Stiftform:
Nagelschraube
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x35, obo bettermann einschlagdübel, nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,09519*
€ 0,13139*
100
€ 5,46*
ab € 0,098*
€ 0,1337*
100
€ 3,90*
ab € 0,1123*
€ 0,1513*
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1117*
€ 0,1517*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1154*
€ 0,1574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13139*
€ 0,15635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,12979*
€ 0,15445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12319*
€ 0,1466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11929*
€ 0,14196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11519*
€ 0,13708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09519*
€ 0,11328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2351064
ab € 0,10024*
Ähnlich
fischer
050351
€ 0,096*
Ähnlich
fischer
050351
€ 0,1072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.