Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Befestigungsschelle 1f Ø7mm Kst hfr 20364-7LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø7mm Kst hfr
Befestigungsschelle 1f Ø7mm Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B163A78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2259079
EAN/GTIN:
     4012195222972
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrbänder
Rohrklemme
Befestigungsschelle 1f Ø7mm Kst hfr 20364-7LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Durchmesser:
4-7
Halogenfrei:
Ja
Nenndurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo klemmschellen, rohrbänder, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,90*
€ 1,2266*
25
€ 6,95*
€ 1,2508*
25
€ 5,95*
€ 1,4926*
25
€ 5,90*
€ 1,5103*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2266*
€ 1,45965
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2259141
ab € 1,9876*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2259230
ab € 2,3933*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2259281
ab € 1,5597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG