Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163A48 Herst.-Nr.: 2236028 EAN/GTIN: 4012195221173 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f 25,3x5mm 510 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 1 | Ausführung Leitungsauslass: | Stegleitung | Auslassbreite: | 5 mm mm | Auslassdurchmesser: | 0 mm mm | Auslasslänge: | 25.3 mm mm | Montageart: | mit Dübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,54167* | € 0,70167* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,5544* | € 0,7244* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,65* | € 0,84* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6626* | € 0,8626* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,75158* | € 1,22158* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|