Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel lgr 2x18mm Kst Mit Nagel 200418LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelschelle m.Nagel lgr 2x18mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel lgr 2x18mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B162J84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2227223
EAN/GTIN:
     4012195217275
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel lgr 2x18mm Kst Mit Nagel 200418LGR
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
18 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,78*
€ 9,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,318*
€ 11,668*
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 13,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 15,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227800
ab € 0,0895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227819
ab € 7,208*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227827
ab € 7,018*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227916
ab € 8,793*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227924
ab € 8,793*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228025
ab € 8,29*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228033
ab € 8,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228114
ab € 7,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228122
ab € 7,323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228211
ab € 11,175*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228238
ab € 9,572*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228300
ab € 6,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228319
ab € 6,039*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228408
ab € 7,11975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228416
ab € 7,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.