Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel rws 2x25mm Kst Mit Nagel 200625RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagelschelle m.Nagel rws 2x25mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel rws 2x25mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B162J49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225417
EAN/GTIN:
     4012195215172
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel rws 2x25mm Kst Mit Nagel 200625RW
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
rechteckig
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,0371*
€ 0,0536*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0396*
€ 0,057*
1 Tag
2000
100
€ 6,40*
ab € 0,04565*
€ 0,06555*
2 Tage
155
100
€ 5,80*
ab € 0,0507*
€ 0,0728*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,05746*
€ 0,08106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08106*
€ 0,09646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07576*
€ 0,09015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07416*
€ 0,08825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07046*
€ 0,08385
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06696*
€ 0,07968
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,05746*
€ 0,06838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225913
ab € 10,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2226405
ab € 7,08525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225220
ab € 4,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225239
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225379
ab € 4,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225344
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225425
ab € 0,0372*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225514
ab € 0,0436*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225522
ab € 0,0435*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225638
ab € 0,04716*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225719
ab € 5,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225727
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.