Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschelle 2f Ø6mm zweilappig Kst hfr 19742X4-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschelle 2f Ø6mm zweilappig Kst hfr
Steckschelle 2f Ø6mm zweilappig Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162J26
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2197855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dübelschellen
Steckschellen
dübelschellen
Steckschelle 2f Ø6mm zweilappig Kst hfr 19742X4-12
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Durchmesser:
4 - 12 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
6 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1682*
€ 0,2282*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1685*
€ 0,2285*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16899*
€ 0,22899*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1793*
€ 0,2393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22899*
€ 0,2725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20899*
€ 0,2487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19899*
€ 0,2368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16899*
€ 0,2011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,899* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2197863
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.