Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 166mm Kst 2034


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 166mm Kst
Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 166mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-B162I89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205041
EAN/GTIN:
     4012195211396
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 166mm Kst 2034
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Länge:
166 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, sammelhalter 10 leitungen, Befestigungsbügel, Bügel, Kabelbügel, Kabelhalteklammer, Klammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,3463*
€ 0,4763*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4112*
€ 0,5612*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4483*
€ 0,6083*
50
€ 5,46*
ab € 0,5902*
€ 0,7702*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,71026*
€ 1,07026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07026*
€ 1,27361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93026*
€ 1,10701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90026*
€ 1,07131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81026*
€ 0,96421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78026*
€ 0,92851
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71026*
€ 0,84521
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,3005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.