Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst 2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst
Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-B162I87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205017
EAN/GTIN:
     4012195211273
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbügel eins 8xNYM3x1,5mm 134mm Kst 2032
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Länge:
134 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsbügel, Bügel, Kabelbügel, Kabelhalteklammer, Klammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
50
€ 6,40*
ab € 0,3005*
€ 0,4105*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3359*
€ 0,4559*
4 Tage
152
1
€ 6,50*
ab € 0,366*
€ 0,566*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5308*
€ 0,7008*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,64808*
€ 0,83808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83808*
€ 0,99732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80808*
€ 0,96162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72808*
€ 0,86642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69808*
€ 0,83072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64808*
€ 0,77122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,56818*
Ähnlich
Pollmann
1310810
ab € 7,9004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.