Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f SOM Ø17mm geschl Kst hfr 3080LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandsschelle 1f SOM Ø17mm geschl Kst hfr
Abstandsschelle 1f SOM Ø17mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B162G65
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2124173
EAN/GTIN:
     4012195196631
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Abstandsschelle 1f SOM Ø17mm geschl Kst hfr 3080LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 17 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, obo druckschellen 6-16, abstandschellen obo, abstandschellen, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69241*
€ 0,89241*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7122*
€ 0,9322*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7248*
€ 0,9348*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7266*
€ 0,9466*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87002*
€ 1,37002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37002*
€ 1,63032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12002*
€ 1,33282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08002*
€ 1,28522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98002*
€ 1,16622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95002*
€ 1,13052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87002*
€ 1,03532
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124254
ab € 0,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124343
ab € 1,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124149
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.