Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 16-22mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 2056N22FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 16-22mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr
Bügelschelle 16-22mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161I02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1163221
EAN/GTIN:
     4012195067511
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 16-22
bbs-schelle 16-22
Bügelschelle 16-22mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 2056N22FT
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
16 - 22 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,8928*
€ 2,3028*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,28906*
€ 2,72906*
1
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 2,86*
3 Tage
286
1
€ 5,80*
ab € 2,07*
€ 3,12*
1
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,72906*
€ 3,24758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28906*
€ 2,72398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187214
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.