Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø18mm zweilappig ST hfr 60518G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle zweilappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 18mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B161C59
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018183
EAN/GTIN:
     4012195016939
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle 1f Ø18mm zweilappig ST hfr 60518G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
18 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,804*
€ 30,414*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,972*
€ 30,482*
€ 5,46*
ab € 23,74*
€ 31,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 33,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,96*
€ 33,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,482*
€ 36,27358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,072*
€ 35,78568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,752*
€ 34,21488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,662*
€ 32,91778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,362*
€ 31,37078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,972*
€ 27,33668
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,22972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 15,187*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018140
ab € 0,20139*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,429*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,363*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018477
ab € 0,85032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,358*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,593*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,13625*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 13,983*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018094
ab € 14,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.