Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Befestigungsschelle 16mm, galv.verzinkt 60516G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 16mm, galv.verzinkt
Befestigungsschelle 16mm, galv.verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B161C57
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018167
EAN/GTIN:
     4012195016816
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt. Mit Schraubloch, zweilappig.
Weitere Informationen:
Durchmesser von/bis:
- - - mm
Nenndurchmesser:
16,00 mm
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
€ 0,1419*
1
€ 13,95*
€ 0,1646*
1
€ 5,95*
€ 0,1786*
1
€ 4,50*
€ 0,2158*
Lager 262
100
€ 6,90*
€ 0,2288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,1503*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018256
ab € 0,1676*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,2765*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,507*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,7094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018639
ab € 0,9943*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
605/12
ab € 0,1538*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
605/35
ab € 0,5335*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
605/43
ab € 0,8408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG