Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø14mm zweilappig ST hfr 60514G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø14mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø14mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161C55
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018140
EAN/GTIN:
     4012195016694
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle 1f Ø14mm zweilappig ST hfr 60514G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,20139*
€ 0,27139*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20236*
€ 0,28236*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2202*
€ 0,3002*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,221*
€ 0,301*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27139*
€ 0,32295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25139*
€ 0,29915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24139*
€ 0,28725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20139*
€ 0,23965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 15,307*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,459*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018183
ab € 22,902*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,562*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,083*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018477
ab € 0,85032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,593*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,13725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 14,113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018094
ab € 14,673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.