Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B161A20 Herst.-Nr.: 1003100 EAN/GTIN: 4012195001218 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle 1f Ø10mm einlappig ST hfr 60410G Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Halogenfrei: | ja | Nenndurchmesser: | 10 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | UV-beständig: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1223* | € 0,1703* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,127* | € 0,178* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,1271* | € 0,1781* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1275* | € 0,1785* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,16462* | € 0,22462* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,462* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|