Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kanaldose 1f H 55mm, f.Tehalit TA55 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-B159E23
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
37065501
EAN:
4013902030835
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Kanaldosen VDE 400 V - Thermoplast flammwidrig, für Einbaugeräte mit Abdeckrahmen, geeignet für Kanalsysteme AckermannTehalit.1fach Kanaldose
... >
Installation
>
Installationskanal - Kabeltragsysteme
>
Spelsberg Elektro-Installations-Material
Weitere Suchbegriffe:
1-fach-Dose
,
2-fach-Dose
,
CEE Einbaudose
,
CEE Installationskanaldose
,
Datendose
,
Dateneinbaudose
,
Dose
,
Einbaudose
,
Einbaudose für Geräteeinbaukanal
,
Einfachdose
,
Gerätedose
,
Installationskanaldose
,
Kanaldose
,
Kanaleinbaudose
,
Zweifachdose
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 Tage
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 2,3624*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3624*
€ 2,81126
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 2,37*
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kanaldose 1f H 55mm, f.Tehalit, Acker TA55
Spelsberg
39105501
€ 2,63*
€ 3,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG