Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x110x2000mm stgr unbeh LF-K 5500qmm RAL7030 LF6011007030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B156F82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007030
EAN/GTIN:
     4012740100137
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x110x2000mm stgr unbeh LF-K 5500qmm RAL7030 LF6011007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5500 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 110 x 60 mm, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,18*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 8,265*
€ 11,705*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,51*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 9,36*
€ 13,26*
3 Tage
86
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 9,40*
€ 13,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
LF6011037030
ab € 18,15*
Zubehör
Tehalit
LF6011067030
ab € 4,35*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057030
ab € 13,91*
Zubehör
Tehalit
LFF601157030
ab € 13,90*
Zubehör
Tehalit
LF6011087030
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.