Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B156E68 Herst.-Nr.: LF1501507030 EAN/GTIN: 4012740140034 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal Kst 15x15x2000mm stgr unbeh LF-K 150qmm RAL7030 LF1501507030 Weitere Informationen: | | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Ausführung Deckel: | lose | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 15 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 15 mm | Länge: | 2000 mm mm | Nutzbarer Querschnitt: | 150 mm² mm² | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Schlagfestigkeit: | IK06 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,47* | € 2,37* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,4756* | € 2,3856* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 1,496* | € 2,416* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 2,97* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 69,00* | ab € 2,02* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,7378* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|