Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 120mm Kst lgr L91727035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 2f 120mm Kst lgr
Geräteblende GEB-K 2f 120mm Kst lgr
Artikel-Nr.:
     262-B155J29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91727035
EAN/GTIN:
     4012740155007
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Geräteblende GEB-K 2f 120mm Kst lgr L91727035
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
147 mm mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
76 mm mm
Länge:
250 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberteilbreite:
120 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, geräteblende 2-fach hager, 2fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 7,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L93007035
ab € 1,49*
Ähnlich
Hager
L93007030
ab € 1,49*
Ähnlich
Hager
L93017035
ab € 3,58*
Ähnlich
Hager
L91729010
ab € 4,55*
Ähnlich
Hager
L93017030
ab € 3,65*
Ähnlich
Hager
L91737035
ab € 6,88*
Ähnlich
Hager
L93037035
ab € 4,96*
Ähnlich
Hager
L91739010
ab € 6,70*
Ähnlich
Hager
L93037030
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.