Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Geräteblende 1f BR-Kanal BR, B100mm, R7mm, cws L91209001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B155I91
Hersteller:
Tehalit
Herst.-Nr.:
L91209001
EAN/GTIN:
4012740112192
Suchbegriffe:
Berker Arsys Rahmen
Berker Modul 2 Geräteblende
Geräteblende
Modularblenden
Geräteblende 1f BR-Kanal BR, B100mm, R7mm, cws L91209001
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1,00
Ausführung:
glatt
Breite der Öffnung:
76,00
Durchmesser der Öffnung:
0,00
Farbe:
cremeweiß
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Höhe der Öffnung:
76,00
Länge:
125,00
Oberteilbreite:
100,00 mm
RAL-Nummer:
9001,00
Werkstoff:
139,00
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Tehalit PG T04:BR-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit
,
Abdeckung für Brüstungskanal
,
Abschließbarer Deckel
,
Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit
,
Automatenblende
,
Automatenblende für Brüstungskanal
,
Blende
,
Blende für Brüstungskanal
,
Blende für Installationskanal
,
Deckel
,
Deckel für Automaten-Einbaueinheit
,
Elektro-Installationskanal-System
,
Geräteblende für Automateneinbaueinheit
,
Geräteblende für Brüstungskanal
,
Geräteblende für Geräteeinbau
,
Geräteblende für Geräteeinbaukanal
,
Geräteblende für Installationskanal
,
Kanalblende
,
Zubehör für Brüstungskanal
,
Zubehör für Installationskanal
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 1,56*
€ 1,92*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 1,67*
€ 2,07*
Lager 262
5
€ 6,90*
–
€ 2,13*
Lager 986
1
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,16*
Lager 254
12 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 10,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEHALIT GERÄTEBLENDE 1F BR-KANAL BR, B100MM, R7MM, RWS L91209010
Hager Vertriebsgesellschaft
L91209010
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG