Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr L91207035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr
Artikel-Nr.:
     262-B155I89
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91207035
EAN/GTIN:
     4012740154963
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr L91207035
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
76 mm mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
76 mm mm
Länge:
125 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberteilbreite:
100 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1fach lichtgrau, 1fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L91207030
ab € 2,59*
Ähnlich
Hager
L91707035
ab € 2,66*
Ähnlich
Hager
L91227030
ab € 4,76*
Ähnlich
Hager
L91237030
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.