Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Geräteeinbaukanal FB, 60x110mm, PVC, cws FB6011009001


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Geräteeinbaukanal FB, 60x110mm, PVC, cws FB6011009001
Artikel-Nr.:  262-B154H81
Hersteller:  Tehalit
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Installationskanal FB - Lieferlänge 2 m, Lieferfarbe lichtgrau RAL 7035, Material PVC hart. Als Fensterbankkanal geeignet zur Aufnahme von Einbaugeräten! Lieferform: Unter-, Oberteil, Klammern
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Farbe:
cremeweiß
Kabelhalteklammer:
Ja
Kanalbreite:
110 mm
Kanalhöhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4680 mm²
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Selbstverlöschend:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > Tehalit LF FB-Kanalsystem
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführungskanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
16
Frei Haus
€ 17,30*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 17,30*
€ 20,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Vergleichspreis: 16 Meter für € 276,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tehalit
€ 276,80*
€ 329,39
Ähnlich
Tehalit
€ 276,80*
€ 329,39
Ähnlich
Tehalit
€ 160,56*
€ 191,07
Ähnlich
Tehalit
€ 160,56*
€ 191,07
Ähnlich
Tehalit
€ 160,56*
€ 191,07
Ähnlich
Tehalit
€ 191,68*
€ 228,10
Ähnlich
Tehalit
€ 191,68*
€ 228,10
Ähnlich
Tehalit
€ 191,68*
€ 228,10
Ähnlich
Tehalit
€ 245,60*
€ 292,26
Ähnlich
Tehalit
€ 245,60*
€ 292,26
Ähnlich
Tehalit
€ 245,60*
€ 292,26
Ähnlich
Tehalit
€ 296,88*
€ 353,29
Ähnlich
Tehalit
€ 296,88*
€ 353,29
Ähnlich
Tehalit
€ 296,88*
€ 353,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG