Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 170x90mm rws GEB-K RAL9010 unbeh 2000mm BRN9017019010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal Kst 170x90mm rws GEB-K RAL9010 unbeh 2000mm BRN9017019010
Artikel-Nr.:
     262-B154H44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN9017019010
EAN/GTIN:
     4012740866033
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal pvc
brüstungskanal hager
Geräteeinbaukanal Kst 170x90mm rws GEB-K RAL9010 unbeh 2000mm BRN9017019010
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
3
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
45 mm mm
Oberteilbreite 3:
45 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 51,43* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,01*
€ 130,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,96*
€ 129,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,70*
€ 123,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.