Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inneneck FW-Kanal FWK 3E50110, ST, verz R3031VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B154G86
Hersteller:  Tehalit
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Inneneck FW-Kanal FWK 3E50110, ST, verz R3031VERZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Kanalbreite:
110 mm
Kanalhöhe:
50 mm
Oberfläche:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Selbstverlöschend:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Winkelbereich:
90 - 90 °
... > Installation > Installationskanal - Kabeltragsysteme > Tehalit FWK-Kanalsystem
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 135,79*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG