Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brüstungskanal UT BR, 70x130mm, PVC, cws BR7013019001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brüstungskanal UT BR, 70x130mm, PVC, cws BR7013019001
Artikel-Nr.:
     262-B154E85
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR7013019001
EAN/GTIN:
     4012740114257
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal unterteil pvc cremew...
brüstungskanal pvc
Unterteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1,00
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bodenlochung:
TRUE
Farbe:
cremeweiß
Höhe:
70,00
Kanalverbinder:
TRUE
Länge:
2000,00
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Nutzbarer Querschnitt:
6800,00 mm²
Oberfläche:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
100,00 mm
RAL-Nummer:
9001,00
Symmetrisch:
TRUE
Tiefe:
130,00 mm
Werkstoff:
139,00
Weitere Suchbegriffe: geräteeinbaukanal unterteil, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,50*
€ 13,29*
1
€ 4,50*
ab € 11,48*
€ 13,48*
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 13,70*
14 Tage
k.A.
2
€ 3,90*
€ 19,33*
29 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 26,62*
€ 29,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,29*
€ 15,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,98*
€ 15,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,67*
€ 13,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
€ 161,28*
Ähnlich
Tehalit
€ 194,16*
Ähnlich
Tehalit
€ 194,16*
Ähnlich
Tehalit
€ 249,92*
Ähnlich
Tehalit
€ 249,92*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BR7010019001
ab € 10,12*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BR7010017035
ab € 10,12*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BR7010019010
ab € 10,12*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BR7013019010
ab € 9,91*
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
BR7017019010
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG