Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 200x142mm L1000mm schraub Fibersilikat FWK3E991600VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154C66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK3E991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889933
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 200x142mm L1000mm schraub Fibersilikat FWK3E991600VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
159 mm
Innenhöhe:
102 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,35*
€ 194,27*
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 195,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,57*
€ 197,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,84*
€ 199,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,28*
€ 223,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3051VERZ
ab € 242,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.