Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 250x88mm L1500mm schraub Fibersilikat FWK3E502100VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154C60
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK3E502100VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889926
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 250x88mm L1500mm schraub Fibersilikat FWK3E502100VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
250 mm
Außenhöhe:
88 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
209 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,51*
€ 288,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,65*
€ 290,61*
Frei Haus
ab € 247,60*
€ 292,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,87*
€ 295,22*
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 295,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3042VERZ
ab € 247,25*
Zubehör
Hager
R3043VERZ
ab € 38,51*
Zubehör
Hager
R3041VERZ
ab € 245,42*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.