Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 100x88mm L1500mm schraub Fibersilikat FWK3E500600VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154C15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK3E500600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889902
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 100x88mm L1500mm schraub Fibersilikat FWK3E500600VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
88 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
59 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,04*
€ 192,53*
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 194,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,55*
€ 195,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,26*
€ 198,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,14*
€ 221,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3025VERZ
ab € 158,87*
Zubehör
Hager
L6819
ab € 9,17*
Zubehör
Hager
L6818VERZ
ab € 41,85*
Zubehör
Hager
R3026VERZ
ab € 190,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.