|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B153F72 Herst.-Nr.: 7202628 EAN/GTIN: 4012196142934 |
| |
|
|  |  |
 | Dosenbohrerschott,Feuerwiderstandsklasse S30 und S90,DIBt-Zulassung Z-19.15-1559. Lieferumfang: 1 Rohrschale Ø76mm, 2 Stopfen Ø 50mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Fertigteilschott | Durchmesser: | 78,00 mm | Form: | rund | Schottstärke: | 100,00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottstopfen, Brandschutz, Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 47,41* | € 55,02* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 47,41* | € 55,02* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 47,61* | € 55,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 47,62* | € 55,26* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 82,33* | € 87,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|